カラーマットクロステープ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37050106 品番 NO.3345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。

RD(RED) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 基材ポリエチレンラミネート布 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力7.75N/25mm、3.1N/10mm 用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 トラスコ品番351-8639 質量(g)450 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/25mm)215.5 引張強度(N/10mm)86.2 粘着力(N/25mm)7.75 テープタイプ手で切れる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37050081
2023-12-25
用途:
イベントで
くどうかんばん 様 (サービス業)

ステージへの黒パンチ仕込みに使いました。
光らず大変マットでよろしいです。てぎりもできるので現場にはなくてはならない逸品です。

2022-04-28
用途:
人形ケース段ボールの補強と化粧
株式会社REPARO 様

人形ケースが入っている段ボールの補強に使用していますが、艶消しなので見栄えが良く、お客さまからも好評です。おススメですよ。

対象商品:
37050081
2021-10-28
用途:
舞台での養生及び細工
有限会社サンオープランニング 様

主に舞台業務で使うので「艶消し」と「強粘着」が丁度良いです、

対象商品:
37050081
2020-11-19
用途:
競技用機体の蓋固定
教育・研究機関

機体の蓋を何度も開け閉めするものの、強力に固定したいと思い買いました。その通りの使い方ができており満足しています。他の方も書かれていますが、艶消しで、生地が強いと感じています。今後も重宝したいと思う品物です。

対象商品:
37050081
2020-01-08
用途:
舞台化粧

基材がしっかりしていて丈夫な反面、折り返しには向かず、貼り付け先が布・パンチカーペットの場合、翌日には剥がれていることが多い。
艶消し黒は選択肢が少なく、結局これを購入する事が多いのだが、満足はしていない。

最近は艶消し養生テープも出だしたので、そちらをメインで使うようになってきたが
剥がし強度の問題で養生とはやはり目的が違って、これに戻ってくる。
良い代替えがあれば紹介してもらいたいと常に思っている。

2人が参考にしています
対象商品:
37050081
2020-03-17
用途:
バイク・車など屋外での作業

テープ自体に強度もあり、粘着力もあるのでバイクや車の外装へ貼ることが出来るのがうれしいところでしょうか。
また、コシもあるので固定(補修)しても十分な強度も期待できますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
37050081
2019-06-06
用途:
イベント時のステージ組み立て
教育・研究機関

リピート発注です。
光沢がなく自然な仕上がりが満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37050081
2018-01-23
用途:
架設電気配線

光の反射が抑えられていてよい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする