No.750 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル 37050921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.750 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル 37050921
No.750 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル 37050921

布粘着テープ No.750

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)38注文コード37050921品番No.750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。

クラフト色テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.33基材スフモス粘着剤ゴム系粘着力7.5N/25mm、3.02N/10mmトラスコ品番126-5253質量(g)342伸び(%)12粘着力(N/10mm)3.02保持力(mm/30分)1.0引張強度(N/25mm)186粘着力(N/25mm)7.5巻戻し力(N/25mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10695815
2021-05-12
用途: 穴隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車下部の穴隠し一時的な補修であるが強力なテープである。

対象商品 : 10695815
2016-05-17
用途: 作業台保護及び作業服の傷み具合の解消
株式会社丹波ハーネス

厚みもOKと思います

対象商品 : 37050946
2013-09-09
用途: マスキング作業

昔は 日東さんを使っておりましたが 値段が高く他社メーカーで代用しておりますが、
ロール巻き方向に 同じ幅で手でカット出来るのはやはり日東さんだけです
必要な用途だけに使用していきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする