※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
125
100
115
125
280
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37050947
品番
CG3BN100-125G
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード