養生用クロステープ(プラスチックコア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37050964 品番NO.3448
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。

グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材樹脂クロス 粘着剤アクリル系 用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37050964
2013-09-12
用途:
クリーンルーム内での梱包作業

コアレス及びコアがプラスチックタイプを探してました。
色は白か透明を探してましたが、短納期のものがこの商品でした。
一般的なホームセンターにはコアレスやコアがプラスチックタイプのものは置いてないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする