曜日別特売
J1220 ハンディカット透明両面テープ ニトムズ 37051664

ハンディカット透明両面テープ

(2件のレビュー)
内容量1巻
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード37051664品番J1220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。

クリアテープ幅(mm)15テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.08基材ポリエチレントラスコ品番328-0446質量(g)55厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95アズワン品番1-9932-02適合用途透明主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37051716
2018-07-13
用途: 加工部品の仮止め
製造業

テープ幅の種類が色々あり用途に応じて使用してます。

2013-03-21
用途: 透明プラ板同士の接着

透明プラ板同士をきれいに接着したくて購入しましたが、貼ったあとが結構目立って汚いので使えませんでした。
接着力はしっかりしていたので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする