曜日別特売
LS-HT L150 P3 M20X2.5 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT L150 P3 M20X2.5 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051874
LS-HT L150 P3 M20X2.5 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051874

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び20呼び寸法M20×2.5食付1.5P注文コード37051874品番LS-HT L150 P3 M20X2.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M20×2.5ねじ長さ(mm)33シャンク部角幅(mm)12.0下穴径(Φmm)17.6仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番133-7793材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)203規格JIS等級P3溝数4山数2.5呼び20全長L(mm)150ねじの種類(加工ねじ)メートルねじタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付1.5Pシャンク長ls(mm)70内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15シャンク四角部幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07114433
2023-05-18
用途: めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品 : 37051743
2021-07-08
用途: ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品 : 37052136
2015-05-29
用途: タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする