3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
ビニールテープ No.117
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
注文コード
37052163
品番
117 BLA 20 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
色
ブラック
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
質量(g/巻)
95
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
342-6963
使用温度範囲(℃)
-10〜90
引張強度
25N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力
2.8N/10mm
主な用途
結束、識別、固定