3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
ビニールテープ No.117
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
色
ブルー
注文コード
37052181
品番
117 BLU 10 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
色
ブルー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
質量(g/巻)
45
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
342-6971
使用温度範囲(℃)
-10〜90
引張強度
25N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力
2.8N/10mm
主な用途
結束、識別、固定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37052181
117 BLU 10 10P
39263201
117
電気絶縁用ビニルテープ117
3M(スリーエム)
1パック(10巻)
¥
1,190
税込
¥
1,309
注文コードが変更になりました