画像準備中

ビニールテープ No.117

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード37052206 品番117 BLU 20 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
ブルー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 質量(g/巻)95 仕様手で切断可能 トラスコ品番342-6980 使用温度範囲(℃)-10〜90 引張強度25N/10mm テープ厚さ(mm)0.2 粘着力2.8N/10mm 主な用途結束、識別、固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする