880 24X55 フィラメントテープ 880 3M(スリーエム) 37052766 880 24X55 フィラメントテープ 880 3M(スリーエム) 37052766

フィラメントテープ 880

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)24 基材ポリエステル繊維+ポリプロピレンフィルム 注文コード37052766 品番880 24X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はテープ幅・基材・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。

ホワイト/クリア テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリエステル繊維+ポリプロピレンフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力8.8N/10mm 用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番218-7205 質量(g)320 引張強度(N/10mm)472

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37052741
2020-07-04
用途:
機器内の配線の固定など

使用の始めにテープの端をロールから剥がそうとすると毎回、糊部がロール部に貼り付いてテープ部と分離してしまい、必ず5cmほど切り捨ててから使う羽目になります。長期在庫で品質低下のためにそうなってしまったのか、元からそういうものなのかは不明ですがとても使いずらいいです。

対象商品:
37052766
2018-05-06
用途:
製品の仮固定

使用時、ロールから剥がすときに基材と繊維が分離してしまう事がある。以前はそんなことは無かったと思うが…

対象商品:
37052766
2013-09-27
用途:
製品組み立て
農・林・水産業

強度があって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする