パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37052976 品番 TP-18-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。
薄くて高い強度を持っています。
鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.22 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力5.2N/10mm トラスコ品番290-0483 質量(g)500 主な用途結束用 引張強度(N/10mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37052951
2016-07-20
用途:
サポートラック間を固定するために使用しました。
株式会社ケン・ロジスティクスシステム 様 (運輸・通信業)

15cm〜30cm間を3重に巻くような形で数十か所を固定しましたが、テープ終端の粘着がはがれ、ブラブラしている箇所が多々あり、再度手で巻くような状況でした。巻いたテープどうしの粘着がはがれる状態です(鉄の棒の固定ですが鉄部分の粘着ははがれておりません)。
もう少し粘着が強くてもいいと思います。強すぎると扱いずらいですので頃合いが難しいですが??お願いします。
その他、強度などは問題なく利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする