※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
注文コード
37053143
品番
LS-PT-150-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
PT1/2
ねじ径
PT1/2
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L15T08Q
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-4977
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
18.0
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
14
1インチ当たり山数
14
食付
2.5
シャンク径(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37053143
LS-PT-150-1/2
40831201
LS-PT 1/2-14 L-150
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました