※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
3/8
シャンク径d(Φmm)
14
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
注文コード
37053213
品番
LS-PT-150-3/8
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
材質
HSS
メーカー商品コード
L15T06-
トラスコ品番
121-4934
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
186
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.2
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
3/8
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
14
シャンク部角幅(mm)
11
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:14
シャンク四角部幅(mm)
11