曜日別特売
SP-PS-1 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37053353品番SP-PS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PS1ねじ径PS1ねじの種類平行ねじ(PS)材質高速度工具鋼(HSS)仕様ノンコーティングトラスコ品番121-4365全長(mm)95質量(g)411.6下穴径(Φmm)29.0山数11ねじ長さ(mm)45精度JIS2級食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)211インチ当たり山数11シャンク径(mm)26メーカー商品コードSH2P16U

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37053353SP-PS-140832906SP-PS 1 -11SP-PS-1 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832906管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053396
2022-06-19
用途: 排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする