8067 3M 防水気密テープ 8067 3M(スリーエム) 37053606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M 防水気密テープ 8067

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37053606 品番8067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,991
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸ばして貼れる防水気密テープです。
特殊オレフィンフィルム基材により、曲面、凹凸へのなじみがよく、高い止水効果を発揮します。
貼った後で縮まないので浮きの発生がありません。
切断にはカッターが必要

ブラウン テープ幅(mm)102 テープ長さ(m)23 テープ厚さ(mm)0.25 基材特殊オレフィンフィルム 粘着剤アクリル系 用途建築物曲面部の止水・防水。 トラスコ品番352-9037 質量(g)1010 使用温度範囲(℃)-20〜50 引張強度(N/10mm)33 粘着力(N/25mm)15 特性防水気密

商品説明動画

3M(TM)防水気密テープ 8067 デモ動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする