共同技研化学
共同技研化学の 補修・シーリングテープ
共同技研化学の 金属テープ
アルミ箔基材片面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37053642
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着力
22.5N/25mm、9N/10mm
使用温度範囲(℃)
0〜150℃
用途
空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
仕様
ツヤなし
トラスコ品番
322-6875
質量(g)
650
使用温度範囲
0〜150℃
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
9
引張強度(N/25mm)
87.5
引張強度(N/10mm)
35
粘着力(N/25mm)
22.5
粘着タイプ
強粘着
注意
切断にはカッターが必要です。