KGK スーパーアルミテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37053685 品番 520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材アルミ箔ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力18N/25mm、7.2N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜120℃ 用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様手で切断可能 トラスコ品番324-4253 質量(g)500 使用温度範囲0〜120℃ 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053685
2021-11-15
用途:
雨戸内側の断熱板の補強

雨戸の内側に貼ってある断熱板が剥がれてきたので、補強に使いました。
強度的には問題ありません。
50mあると使い出があって良かったです。

対象商品:
37053685
2015-12-28
用途:
ダクト接続部に使用
山田住設 様 (建設業・工事業)

安物のペラペラと違い扱い易い。粘着力もしっかりしてるので作業しやすい。
次も価格維持なら絶対買う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする