No.8060 アルミ粘着テープ マクセル 37053825 No.8060 アルミ粘着テープ マクセル 37053825

アルミ粘着テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード37053825 品番No.8060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。

シルバー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力13.25N/25mm、5.3N/10mm 使用温度範囲(℃)-30〜130 用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。 トラスコ品番351-9082 質量(g)1380 タイプつやなし 伸度(%)6 基材厚さ(mm)0.05 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)5.3 引張強度(N/25mm)83.25 引張強度(N/10mm)33.3 粘着力(N/25mm)13.25 剥離紙あり 特性耐熱性、耐候性 再生材使用使用
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053825
2022-07-27
用途:
断熱剤の防水養生

幅広のテープを探していたところ、ドンピシャで見つけ注文しました。
が、価格はさすがに高価ですね。。。

対象商品:
37053861
2018-11-30
用途:
配線の固定
教育・研究機関

配線の固定に使用しています.テープの幅が広いので,切って使っています.幅の種類を多数揃えてもらえると助かります.

対象商品:
37053861
2017-12-05
用途:
自宅の屋上でのシート固定

粘着性・柔軟性に優れており、屋外使用でも1年くらいは十分な耐久性が合います

対象商品:
37053861
2016-09-02
用途:
野立てのソーラーパネルの繋ぎ目を塞ぐ目的で使用。
マルム良品 様 (農・林・水産業)

商品の厚みで選びました。パネルの下部に光を入れたくない為に使用。
全く問題無しです・・むしろ満足。

対象商品:
37053825
2016-06-07
用途:
空調機修理時

厚みもあり幅広(100o)2重張りが必要無く用途に合わさて使用しています。

対象商品:
37053825
2016-01-14
用途:
実験
建設業・工事業

貼りやすく、粘着力もばっちりです

対象商品:
37053825
2015-10-02
用途:
トラック ウイングボデーの補修用として

つや消しなのでアルミボデーに馴染んで目立たないのが良い。耐久性はまだ分らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする