No.8160 アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル 37053843 No.8160 アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル 37053843

アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37053843 品番 No.8160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。

シルバー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力13.25N/25mm、5.3N/10mm 使用温度範囲(℃)-30〜130℃ 用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。 仕様ツヤありタイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番351-9139 質量(g)1380 使用温度範囲-30〜130℃ 伸度(%)6 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)5.3 引張強度(N/25mm)83.25 引張強度(N/10mm)33.3 粘着力(N/25mm)13.25 保持力(分)40℃/落下900 特性耐熱性、耐候性 再生材使用使用
注意
※ツヤありタイプ、切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053843
2016-01-29
用途:
屋根の一時的補修

一時補修に使用なので十分使用でき良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする