すき間テープ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37053983 品番 SKU-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。

用途
ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
ダークグレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)10 基材ポリウレタン+PETフィルム 粘着剤アクリル系 トラスコ品番356-4207 質量(g)22 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053983
2024-09-24
用途:
ふすまのすき間
農・林・水産業

和室のふすまのすき間をふさぎました。エアコンの冷気漏れがかなり少なくなり、節電になったと思います。
粘着力もあり、剥がれやズレもないので良いと思います。

対象商品:
37053983
2022-12-23
用途:
ぼろ家のすきま

普通に良い商品です。
ホームセンターに行く手間が省けて良かった。

対象商品:
37054026
2023-02-17
用途:
引き戸お隙間防止

両面テープで張付けますが、1年くらいで、とこどころ剥げてきます。
別途購入した両面テープで補修しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
37054001
2022-02-23
用途:
ドア下の隙間塞ぎにピッタリ
製造業

30mmの幅広タイプで10mm厚の隙間テープは、100均ショップでは販売されておらず、ホームセンターでは一巻き¥300ほどしますが、モノタロウではお買い得でした。
ドア下にピッタリな寸法でしたが、目立たない様にD形にハサミで面取り加工しました。
これまで玄関やトイレのドア下から風が行き来していましたが、ほぼシャットアウトでき、冷暖房効率アップが期待できます。

対象商品:
37054026
2021-06-19
用途:
店舗

店舗の自動ドアが隙間だらけなので購入しました。いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37053983
2020-08-23
用途:
網戸の隙間に

ホームセンターより2割ほど安かったです。
両面テープも強力でしたしサイズがちょうど良かった。

対象商品:
37053983
2020-07-21
用途:
襖テープ
その他業種

リピート購入です。
隙間塞ぎ用に購入しました。
エアコンの効きがよくなりました。

対象商品:
37054026
2020-07-01
用途:
フェイスシールドのパーツ
医療・福祉・介護関連業

フェイスシールドを作るために購入。この厚み、幅は中々見つからなかったので良かったです。お陰様で満足のいくものが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする