曜日別特売
NO.8824 ステンレス箔粘着テープ マクセル 37054315

 

NO.8824 ステンレス箔粘着テープ マクセル 37054315
NO.8824 ステンレス箔粘着テープ マクセル 37054315

ステンレス箔粘着テープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード37054315品番NO.8824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。

用途ステンレスの目地シール、補修用。シルバーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12基材ステンレス箔粘着剤アクリル系粘着力34.2N/25mm、13.7N/10mm使用温度範囲(℃)-10~130℃光沢あり仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番338-3601質量(g)270使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37054315
2020-05-22
用途: 看板の貼りもの
ノセ工芸

今まで、アルミ箔使用してましたが、最初50mm使用して 今回は、25-38-50mm幅 再購入

対象商品 : 37054333
2019-09-26
用途: 機械の補修メンテナンス時
建設業・工事業

機械の補修メンテナンスに使用しました。ステンレス製なのでアルミに比べ強度も有り有効でした。

対象商品 : 37054315
2017-12-05
用途: ステンレスのネット補強他
有限会社セオ

使い勝手も良いし、強度も安定しているので補強材としては大変良い。

対象商品 : 37054333
2016-04-22
用途: 家庭ベランダ床(鋼製)のバタつき防止に使用

かなりの引張強度があるので鋼製床材の一部バタつく部分を補修、剥がし直しが出来るので初期粘着力はやや低いのかなと感じました、テープを数本縦横に貼り継目を専用接着剤で補強しトタン用塗装で仕上げましたが戸建用なので大丈夫かと思います

対象商品 : 37054315
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 37054315
2015-11-26
用途: 接着面の補強

耐久性があるのは良いが、硬くて細かいところには向きませんでした。角で手を切りやすいので必ず軍手をつけましょう。

対象商品 : 37054315
2015-02-01
用途: トラックのアオリの穴隠し

薄さの割には適度な強度もあり良かった。
ただ、ロットの関係なのか、2巻買ったうちの1巻のフチが若干波打っており、貼り付けた際にもその波打ちが残ってしまったのが残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする