用途ステンレスの目地シール、補修用。色シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12基材ステンレス箔粘着剤アクリル系粘着力34.2N/25mm、13.7N/10mm使用温度範囲(℃)-10~130℃光沢あり仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番338-3610質量(g)540使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用