耐熱アルミガラスクロステープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37054516 品番 No.9817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.21 基材アルミガラスクロス 粘着剤シリコーン系粘着剤 粘着力12.5N/25mm、5N/10mm 使用温度範囲(℃)-30〜250 用途ダクト、保温材目地シール。 トラスコ品番351-9333 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 剥離紙剥離フィルムあり 特性耐熱
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054516
2021-05-06
用途:
排気ダクト 継手接続部
建設業・工事業

丈夫でいいですが、粘着面に透明なテープが貼ってあるのですが、それが剥がしずらいです。でも使いやすいです。

対象商品:
37054516
2014-04-10
用途:
金型と部品の隙間埋め用

粘着力はあってよい。

テープ幅のバリエーションがあっても良いかと思います。
粘着力がある分、テープ台紙が剥がしずらいため、テープ幅に対し若干細くする等をして、剥がしやすい工夫が必要かと考えます。

コストが若干高い気はしますが、品質上は仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする