No.59L 防食テープ 日東電工 37054595 No.59L 防食テープ 日東電工 37054595

防食テープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37054595 品番 No.59L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ペトロラタム系防錆・防食テープです。
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
切断にはカッターが必要

茶褐色 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 粘着力5.2N/10mm 使用温度範囲(℃)-5〜50℃ 用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 トラスコ品番293-1125 質量(g)1740 基材不織布 主な用途保護用 引張強度(N/25mm)79 特性防錆、防食用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054595
2023-11-03
用途:
フランジの腐食防止
有限会社伊予正海運 様 (運輸・通信業)

もっと幅広の防食テープの取り扱いがあれば注文したい。

対象商品:
37054613
2021-07-09
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ホームセンターなどでは、おいてないので数少ない専門店に行くしかないので、わかって買うものであればっ便利。

対象商品:
37054613
2021-12-03
用途:
漁船
株式会社兼田水産 様 (飲食業)

すごく長持ちするし、値段も安くて、大満足しています。

対象商品:
37054613
2019-02-11
用途:
油圧機器へ
農・林・水産業

漁船の油圧モーターの錆止めに使用。
当たり前ですがベタベタです。

巻く時にはビニール手袋より、軍手をはめた方が、張り付かず使いやすいです!

2人が参考にしています
対象商品:
37054613
2019-03-03
用途:
漁船の鉄部サビ防止

半年以上もつので満足しています。また買いたいです。

対象商品:
37054613
2016-05-24
用途:
漁船の配管
農・林・水産業

ハサミで切れて使いやすい。

対象商品:
37054613
2016-04-21
用途:
鉄部腐食個所補修作業
建設業・工事業

ふつう

対象商品:
37054595
2015-11-20
用途:
漁船油圧接続部
農・林・水産業

満足して、使用してます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする