耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37055322 品番 214-3MNE 19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。

用途
塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 基材クレープ紙 クリーム 粘着剤ゴム系 粘着力2.59N/10mm 仕様手で切断可能 トラスコ品番218-7141 質量(g)180 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
180℃60分の乾燥で使用

180℃60分乾燥後にこのテープを剥がす作業。基材側に跡残りなく良好な結果、この耐熱グレードでは他社品より優れる。ただし、加熱劣化で、剥がす時途中で切れるため作業に時間がかかる。

対象商品:
37055401
2024-04-23
用途:
塗装、接着作業時のマスキング
株式会社テクノス 様

幅は6ミリと そこそこ細いので微妙なアール部分にも対応でき、さらに紙基材も柔軟性に富んでいるため 思うようにマスキングが出来て良い。
さすがスリーエムブランドは品質に優れると感じ そこそこ値段は張るが 長さは50mもあるので当分は使え 十分満足である。

対象商品:
37055322
2024-05-27
用途:
機器の点検時に使用
卸売・小売業

安定した絶妙な粘着力。そして絶妙な紙の強度が使いやすさとなって文句なし。

対象商品:
37055322
2022-05-13
用途:
表面がデリケートな場面

表面がデリケートなものに、通常のテープを使用すると粘着材がついたり、その剥離で表面に傷をつけたり、色がついたり様々なトラブルの原因になるが、このテープはそのようなトラブルはなく、長年愛用している。

1人が参考にしています
対象商品:
37055401
2020-12-24
用途:
サーフボードライン引き
シンプラン 様 (建設業・工事業)

丁度良い幅でラインが引けるので重宝しています又長さも長いので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
37055286
2020-03-30
用途:
基板組立
北海道フォンク電子株式会社 様

長年使わせて貰っています。
粘着剤残り少なく良い品です。

対象商品:
37055426
2019-11-27
用途:
製造ライン組立作業時

記載もできるので組立途中の製品識別、目印になりとてもよかったです。

対象商品:
37055304
2020-07-17
用途:
自動車の塗装時の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

納品されたときに注文した全部のテープが変形していました。他の荷物に押しつぶされたものでしたので、いったん、返品交換してもらいましたが、次に来た時もやはり変形していました。袋が小さすぎて、変形したものと思われます。2回目は返品交換はしませんでした。こちらで修正して使っています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする