SB246JAN-18 カモ井 マスキングテープサイディング用 カモ井加工紙 ブルー色 37055541

カモ井 マスキングテープサイディング用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7巻) 注文コード37055541 品番SB246JAN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。

ブルー テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 用途セルフクリーニングボード用 仕様手で切断可能 トラスコ品番308-5414 厚さ(mm)0.09 粘着力1.67N/10mm 引張強度(N/15mm)39.2 質量(g/巻)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37055541 SB246JAN-18 37055566 SB-246S マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙 マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙 1パック(7巻) 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする