布マスカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37055681 品番1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥646
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料がたれる心配がなく手切れが良くて使いやすいです。
布養生テープにコロナ処理シートを貼り合わせた塗装養生テープです。
手で切断可能

幅(mm)1100 長さ(m)25 材質(シート)ポリシート(コロナ処理加工済み) テープ種類布テープ 用途建築外壁塗装用。 トラスコ品番308-6631 厚さ(mm)0.01 グリーン 質量(g)375 テープ幅(mm)16 表面処理コロナ処理 シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37055681
2024-10-30
用途:
配電板やコンセントのほこりや台風時の雨漏りから電源を保護しています。
株式会社美磨 様

一度付けてみたら、すごく役に立っていたので
、今ではこれで保護していないと不安になります。

対象商品:
37055706
2022-08-26
用途:
倉庫内空調

機材の養生用に購入しました。テープもしっかりしており
価格的にも良い商品です。

対象商品:
37055681
2019-06-18
用途:
塗装作業時
製造業

小型船舶の船底塗料と船側塗料の塗り分け時に最適である。

対象商品:
37055681
2018-11-28
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

塗装養成シートとして特に問題なく使えた。又、農業機械のオイル交換時の養成にも使えた。

1人が参考にしています
対象商品:
37055681
2017-10-04
用途:
クロス貼替時
建設業・工事業

注文してすぐに届くので助かります。
以前に幅550を購入、今回は幅1100を購入、
次回 もっと広いのがあれば 欲しいけど・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする