パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37056065 品番 Y-07-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用

用途
内装養生用に。
リフォームの養生に。
パープル テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系エマルジョン 粘着力7N/25mm、2.8N/10mm 特性耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性 トラスコ品番352-9843 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 バイオマス配合率(%)38 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
壁に傷がつかないように
創都建設工業 様

テープを剥がしたあとでも、ノリ残りが無く使いやすいです。

対象商品:
37056065
2022-11-29
用途:
製品識別用
製造業

むらさき色の養生テープが欲しかったので、購入しました。色もうすく油性ペンで文字を書くことができていいです。ただ、値段が高すぎるので、モノタロウブランドでこの色を作っていただけると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37056065
2020-12-05
用途:
室内のいろいろな箇所に使用してます
建設業・工事業

不必要になったときはがすのが簡単また 跡がつかないのがいい めずらしい色でした

1人が参考にしています
対象商品:
37056065
2019-09-14
用途:
配線先の確認用など

とにかく粘着力が絶妙なのが良いです。
壁コンセントのプレートの位置を書いておいたり、配線先を区別するために
壁紙にそのまま張ったりしても大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
37056065
2018-12-27
用途:
物の置き場の仮表示など

紙などを壁や床に貼り付けてもはがれてしまうので、もう少し粘着の強度が欲しい商品です。

対象商品:
37056065
2017-09-13
用途:
ビールシートの大急補修

画像で見た品物よりかなり色が薄く感じます かなり透けてちょっと残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする