日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの マスカー/養生シート・養生ボード
日東エルマテリアルの マスカー/カッター
日東エルマテリアルの マスカー
クラフトマスカー(マスキングテープ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37056205
品番
KRM550-35
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
基材に片艶クラフト紙を使用し、強靭かつ表面光沢、平滑性に優れています。
クラフト紙が適度に塗料を吸い込み塗料が垂れ難くなっています。
用途
塗装、左官をする際のあらゆる養生に。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
223-3134
幅(mm)
550
厚さ(mm)
0.07
色
クラフト
質量(g)
790
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
材質(シート)
クラフト紙
テープ種類
マスキングテープ