日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの マスカー/養生シート・養生ボード
日東エルマテリアルの マスカー/カッター
日東エルマテリアルの マスカー
ポリエチマスカー(和紙マスキングテープ付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37056223
品番
PEM550-35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途
塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。
仕様
手で切断可能
適合
建築内装用
トラスコ品番
223-3126
幅(mm)
550
厚さ(mm)
0.01
色
ホワイト
質量(g)
230
長さ(m)
35
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類
和紙(マスキングテープ)
仕上幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応