※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-SL-75 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 37056765 DB-SL-75 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 37056765

排水管防音材 デービーカバー (直管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37056765 品番 DB-SL-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

10〜15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。

用途
トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
材質
吸音層:チップウレタン
遮音シート:PO系シート
適合管径(Φmm)75 テープ長さ(m)1 質量(kg)0.77 仕様接着剤付 トラスコ品番254-5144

商品説明動画

デービーカバー DC-5000L 消音実験
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする