※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5421 50X15 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 37056966 5421 50X15 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 37056966 5421 50X15 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 37056966 5421 50X15 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 37056966

滑り助長テープ 5421

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37056966 品番 5421 50X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。

用途
OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
基材超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着剤ゴム系 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.18 粘着力2.63N/10mm 主な用途電気・電子用 使用温度範囲(℃)-34〜107 トラスコ品番171-1709 質量(g)360 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056941
2018-12-07
用途:
商品の塗装部で摺動面に貼り付けます。
KFOデザインオフィス 様

高価なので最低限の大きさを使用します。耐久性もあって安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする