3M ポリイミドテープ 5413

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37057081 品番 5413 25X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要

用途
プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.07 褐色 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力2.78N/10mm トラスコ品番175-9418 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-73〜260 主な用途電気・電子用 引張強度(N/10mm)51 特性難燃性、耐薬品性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37057063
2016-11-16
用途:
電気配線の養生
電気・ガス・熱供給・水道業

ずっと使用しているものと同じで、配達のも早かった。

対象商品:
37057063
2015-02-11
用途:
クリーンルームでの組立

テープの表面にゴミ?が付くため 静電防止タイプの 5419 16MM幅の取扱いをしてほしい
(19MMでは 幅がありすぎで 作業性が悪い為)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする