FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の 面取りリーマ
センターリーマ60°
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37058095
品番
CR 30X60° XS
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
太径D(Φmm)
30
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
38
全長L(mm)
73
切刃長さl(mm)
25.98
材質
HSS(SKH51)
刃数
9
角度(°)
60
面取角度
60°
トラスコ品番
330-9274
質量(g)
140
公差
(太径)+0.2〜+0.6
角度公差
±15°
呼び(ΦD×θ)
30×60°