センターリーマ60°

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37058201 品番 CR 6X60° XS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。

太径D(Φmm)6 シャンク径d(Φmm)6 寸法l1(mm)13 全長L(mm)43 切刃長さl(mm)5.2 材質HSS(SKH51) 刃数5 角度(°)60 面取角度60° トラスコ品番330-9321 質量(g)15 公差(太径)+0.2〜+0.6 角度公差±15° 呼び(ΦD×θ)6×60°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37058034
2020-11-18
用途:
面取り

もの凄くビビります。。。
面が荒れて使い物になりません
ガッカリです

対象商品:
37058052
2015-02-26
用途:
面取り
有限会社北島工業 様

良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする