画像準備中

チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード37058271 品番AGF100-13X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など21種類から選べます 他の種類を見る

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

ベージュ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 トラスコ品番399-1351 厚さ(mm)0.13 質量(g)62 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60〜200 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37058271 AGF100-13X25 06553732 AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 1巻 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました
37058271 AGF100-13X25 39541327 AGF-100A チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業 チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業 1巻 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする