カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本組) 注文コード 37058603 品番 6277-SDC
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。

先端角(°)90 用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。 仕様3枚刃 トラスコ品番330-5899 セット内容6.3 8.3 10.4 12.4 16.5 20.5 質量(g)592 表面処理DLCコーティング 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする