※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の トラテープ
ストライプテープ 5702
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37059504
品番
5702 50X18 R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
鮮やかな黄色と黒のストライプです。
摩耗に強く、こすれても色が落ちません。
テープをはがしてものり残りしません。
用途
屋内用。
危険表示、区画線。
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
18.2
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
328-4026
質量(g)
184
基材
塩化ビニール
引張強度
27.4N/10mm
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.55N/10mm
アズワン品番
1-7221-01