3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
滑り止めテープ 5401
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37059784
品番
5401 50X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途
屋内用。
印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。
色
黄褐白
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.24
粘着力
1.3(ASTM D3330 準拠)N/10mm、3.25N/25mm
使用場所
屋内用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
336-9838
質量(g)
600
主な用途
滑り止め用
特性
柔軟性、耐熱性、耐久性