3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の 蛍光/蓄光テープ
反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37059836
品番
PX9470 50.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
45.7
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
反射、耐久性
主な用途
表示・安全用
用途
道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
283-6866
質量(g)
1400