回転ブレード

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 種別PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。 注文コード37059881 品番BS1019
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る
刃先角度(°)45 最大板厚(mm)- 種別PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。 質量(g)41 材質コバルトハイスTINコート トラスコ品番304-3282 軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65〜67 ブレードS100TiN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
ステンレス製品のバリ取り
製造業

期待しすぎたというのが正直な感想です。
SCS13に使用した結果、バリ取りというよりは最後の仕上げで0.01以下の糸面取りつけるといった使用感でした。バリ自体の除去だと相当小さな糸バリの除去なら何とかなりますが通常の切削バリには歯が立ちません。
ただ前述したとおり、糸面取りとるといった作業には適しているので用途としては十分あると思います。
これ単体の使用というよりヤスリやサンダーをかけた後の仕上げくらいに思っておいた方がいいです。

2022-04-13
用途:
アルミ部品のバリ取り
製造業

右回転のみですが、とても切れ味が良いです。
次は右利き、左利きのどちらも使える替刃を買います。

対象商品:
06707014
2019-03-03
用途:
キリ穴のバリ取り
有限会社三好自動車 様

いつも使用しています、切れ味はとてもいいです!!。

対象商品:
05836914
2018-11-10
用途:
アルミのバリ取り
製造業

全部錆びてる。
しかも10本中1本は刃が欠けてる。
一応使えるから我慢して使うけど気分悪い。

2人が参考にしています
対象商品:
05836914
2018-06-02
用途:
バリ取り

右回転のみとは知らずに使っていました。正しく使えば長く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
05836914
2017-05-15
用途:
外部配線を配電盤内に取り込む新設穴あけ部のバリ取り作業に使用しています。
有限会社松崎アート工業 様

外側と内側を同時にバリ取り出来る回転ブレードがあれば、ありがたいです。とかく内側に手が入りずらい場合が多い。

1人が参考にしています
対象商品:
05836914
2017-07-31
用途:
レーザー加工品のバリ取り
製造業

とても使いやすいです。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品:
05836914
2015-09-22
用途:
穴のバリ取り
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

鋼板製の制御盤に開けた13φ以上の穴に用いています。

会社員時代には面取カッターで、独立してからは組やすりでやっていました。

比較すると
・面取カッター
→サイズによってはテーパーシャンクをストレートシャンクに加工しないと充電ドリルに取り付けられない。
→どんなバリでもがんがんとれる。
→価格は高い。

・組やすり
→(やすりが入れば)どんなサイズでも組やすり一本で出来る。
→どんなバリでもシコシコ取る、ちょっと手が疲れる、ちょっと面倒で時間がかかる。
→価格は安い。

・ノガ 回転ブレード
→(ブレードが入れば)どんなサイズでもこれと 組やすりで出来る。
→ちょっとのバリなら普通にとれる(但し少しなれが必要) 大きなバリは組やすりで・・・となる。
→価格は中くらい

と自分の中ではなりました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする