重量級 回転ドライブカウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37061263 品番NG3400
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。
カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。

ハンドルNG3000 付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1〜20mm) 質量(g)124 用途手首が疲れないカウンターシンク。 トラスコ品番304-3622 切刃形状その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061263
2017-05-12
用途:
機械加工時
教育・研究機関

これまで,キリ加工後のバリ取りに苦労していましたが,これを導入したから大変楽になりました.金属でも,きれいに取れます.価格が高いために導入を躊躇していましたが,実際に使ってみると大変便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする