曜日別特売
965100-RW-00-90X10 危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック 37061516

 

965100-RW-00-90X10 危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック 37061516
965100-RW-00-90X10 危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック 37061516

危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)90
内容量1巻注文コード37061516品番965100-RW-00-90X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。

用途
警告状態・禁止区域または防火設備を表示。
ホワイト×レッド仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要トラスコ品番351-9252厚さ(mm)0.1質量(g)259テープ幅(mm)90基材ガラスビーズ入反射層テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061473
2015-12-24
用途: 自治会の駐車場ポールの反射テープとして
電気・ガス・熱供給・水道業

自治会の駐車場と自治公民館の、夜間駐車の区分けをハッキリさせる為に
ポールを設置しポールに反射テープとして使用しました。
夜間の反射効率は良いと思います。利用者の皆さんはポールの位置がハッキリわかるので安心ですとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする