曜日別特売
W1SUR2+B ウォーム SUS304 協育歯車 37061701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム SUS304

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール1条数2トラスコ品番355-4422注文コード37061701品番W1SUR2+B
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別ウォームギヤモジュール1ねじれ条数2歯幅b(mm)15.0材質SUS304全長l(mm)32穴径(mm)6基準円直径d(Φmm)16.0質量(g)42トラスコ品番355-4422RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061726
2019-07-26
用途: 模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

対象商品 : 37061726
2016-07-28
用途: モータの減速機構に使用しました。
北海道苫小牧工業高等学校

サイズ、精度も含めて安心して使用しております。あくまでも希望ですが、小型・軽量の減速機構を製作するためには、素材をジュラルミンで提供頂ければ、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする