AS-56 エアー式ステープラー イチネンSHOKO 37062934 AS-56 エアー式ステープラー イチネンSHOKO 37062934

エアー式ステープラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37062934 品番AS-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバーを引くだけで封かんができます。
エアの排気音を抑える消音器を内蔵しています。

使用ステープルSS-15、SL-16 質量(kg)3.53 仕様エア式、爪深さ9段階調整可能、抜針器付 適合シングルダンボール トラスコ品番119-7754 使用空気圧力(MPa)(エア取入口)0.4〜0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×423×211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37062934
2015-10-30
用途:
くだものを入れる段ボールの箱作
農・林・水産業

今まで手押しのステープラーを使っていましたが、手首を怪我してうまく使えなくなったのでこの商品を探しました。
力が要らずスピードもあるので仕事の能率が上がりました。機械が重いのでバネを使って天井につるして使っています。機械の重みも感じなく、スムーズな仕事ができています。

1人が参考にしています
対象商品:
37062952
2015-01-16
用途:
梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使用していた工具よりも、操作性が軽く作業者の負担が軽減されています。仕事もスピーディーに進める事が出来て、大変助かっております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステープラーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/714/
2022-07-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする