協育歯車
BSラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
0.5
歯数
125
トラスコ品番
355-0192
注文コード
37063004
品番
RK50B2-0308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.5
歯数
125
歯幅b(mm)
3
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0192
種別
ラック
質量(g)
37
全長L(mm)
200
歯幅B(mm)
3
かみあい高さH1(mm)
7.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード