協育歯車
BSラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
0.75
歯数
212
トラスコ品番
355-0281
注文コード
37063187
品番
RK75B5-0810
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.75
歯数
212
歯幅b(mm)
8
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0281
種別
ラック
質量(g)
307
全長L(mm)
505
歯幅B(mm)
8
かみあい高さH1(mm)
9.25
CADデータダウンロード