MFC110 無架橋高発泡シート ミナフォーム 酒井化学工業 37063896

無架橋高発泡シート ミナフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード37063896品番MFC110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。

用途引越時の梱包用、緩衝材。幅(mm)300長さ(m)0.3厚さ(mm)1トラスコ品番000-8133質量(g/枚)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする