ミナエサノン HD-PE梱包シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37063914 品番EN-HD110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。

用途
精密機器、事務機等の梱包。
精密機器、事務機等の梱包
材質HD-PE(強化ポリエチレン) 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)1 トラスコ品番212-3649 質量(kg)1.5 タイプフィルム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
納入通い箱の仕切りとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫なので使用頻度が高い物に使用しています。
とてもいいと思います。

対象商品:
37063914
2013-10-06
用途:
出荷商品の梱包

商品の品質には全く問題なく良い商品だと思います。ただ、この商品を発送するのにこの梱包、というか梱包なしは話にならないと思います。ロール状の商品がポリ袋に入ってて、それにそのまま送り状貼って発送されているので配送途中に鋭利な部分に当たったのか袋ごと商品が破れてた。急ぎで使用するものだったので破れている部分を避けて使用しました。片ダンボール巻くとか位しましょうよ。通販の基本ですよ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする