曜日別特売
372HQ TRA 48X1000 3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム) 37065016

 

372HQ TRA 48X1000 3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム) 37065016
372HQ TRA 48X1000 3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム) 37065016

3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード37065016品番372HQ TRA 48X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。
耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。
安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。

透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)1000トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする